Værktøjsvogn workster smartline med 190- stk. værktøjssortiment

Art.-nr.: 2980320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2980320
EAN/GTIN 4010886948460
Producentnummer 2980320
L-nummer L60160 5081

Betegnelse

Beskrivelse:

Til industri, håndværk og bilindustrien
Værktøj i metriske dimensioner
Med GEDORE Check-Tool-System: komplethedskontrol med 2-farvede skumindsatser
I værktøjsvognen WSL-L7

Egenskab:

  • Antal skuffer: 7
  • Opbevaring: Værktøjsvogn
  • Samlet bredde [mm]: 785 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.045 mm
  • Samlet længde [mm]: 510 mm
  • Materiale: Stålplade
  • Skuffetype:
    • 7 skuffer:
    • 5x type 1, H = 80 mm
    • 2x type 2, H = 160 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven