Værktøjsvogn workster smartline

Art.-nr.: 2977311
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2977311
EAN/GTIN 4010886947739
Producentnummer 2977311
L-nummer L60160 4890

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Dimensioner: H 1045 x B 785 x D 510 mm
Arbejdsplatform med overtræk af PP-plast med frontal udjævning og anti-rullekant samt små ekstra opbevaringsrum
Bevægelig og let at styre takket være køre-styringshåndtag
Sidevægge med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sideafrundinger - minimering af stødkanter
Karosseri svejset, selvbærende og torsionsbestandig
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Single skuffestop forhindrer, at mere end én skuffe kan åbnes, enhåndsbetjening
Central låsning med cylinderlås
7 brede skuffer (B 640 x D 400) med fuld udtræk
Kuglelejede styreskinner
Støttekapacitet pr. skuffe 20 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret
GEDORE vogn:
Total belastningsevne 400 kg
4 letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm) med gevindbeskyttelse, et med totalbremse
Selv ved tunge belastninger: letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Individuelt udstyret med længde- og tværinddelere
Speciale farver og designs på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: fås som ekstraudstyr
  • Antal tværdelere: fås som ekstraudstyr
  • Antal skuffer: 7
  • Arbejdshøjde: 1.045
  • Udformning: Med individuel udtrækningslås
  • Fast hjuldiameter [2x): 125
  • Farve: RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 505 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.045 mm
  • Samlet længde [mm]: 870 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • RAL-farve: Blå
  • Skuffetype:
    • 5x type 1, h. = 80 mm
    • 2x type 2, h. = 162,5 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 400 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 20 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven