Sæt af monteringstænger 4 stk.

Art.-nr.: 2931877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2931877
    EAN/GTIN 4010886948538
    Producentnummer 2931877
    L-nummer L60160 6197

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Praktisk sæt i miljøvenlig kartonemballage
    Indenterede spidser af meget slidstærkt rulleleje-stål
    Torsionsbestandig spidsgeometri
    Særligt egnet til svært tilgængelige rum
    Til indvendige og udvendige fastholdelsesringe
    Med lige og 90° vinklede kæber

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 156 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 315 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven