Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, vinklet, 19-60 mm

Art.-nr.: 2930714
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2930714
    EAN/GTIN 4010886946138
    Producentnummer 2930714

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til fastholdelsesringe efter DIN 471, DIN 983
    Konstruktion efter DIN 5254 form B
    90° vinklede kæber
    Med indvendig åbningsfjeder
    Tanghus af GEDORE krom-vanadium specialhærdet og anløbet stål
    Deprimerede spidser af meget slidstærkt rullestål
    Spidsgeometri med drejelåsning
    Skrueforbindelse
    Stålgråt, med blå dyppede skridsikre håndtag

    Egenskab:

    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 100 mm
    • Samlet højde [mm]: 22 mm
    • Samlet længde [mm]: 173 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
    • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
    • Hovedlængde [mm]: 44 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: stål, grå
    • Spids Ø: 1,8 mm
    • Akseldiameter [tommer]: 3/4-2.3/8
    • Akseldiameter [mm]: 19-60
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • Åbningsfjeder til rådighed: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven