Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 5 mm TX7 mm

Art.-nr.: 293069 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX7
Profil Torx®
L 1,7 mm
L1 10 mm
Tolerance 0,0 til +0,01 mm
⌀d 5 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 2,08 mm
Forborings-⌀ 1,5 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293069 TX7
EAN/GTIN 4062406129712
Producentnummer 293069 TX7

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven