Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx®-profil: TX5mm

Art.-nr.: 293060 TX5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 18 mm
Tolerance 0,0 til +0,01 mm
⌀d 8 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 1,48 mm
Forborings-⌀ 1,1 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293060 TX5
EAN/GTIN 4045197947314
Producentnummer 293060 TX5

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven