Profilrømningsindsats, indvendig Torx® ⌀ d = 8 mm TX15 mm

Art.-nr.: 293060 TX15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX15
Profil Torx®
L 3 mm
L1 18 mm
Tolerance - 0,005 til + 0,01 mm
⌀d 8 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 3,37 mm
Forborings-⌀ 2,5 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293060 TX15
EAN/GTIN 4045197947369
Producentnummer 293060 TX15

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven