{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 6 mm | |
Profil | Firkant | |
L | 13 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerance | + 0,08 til + 0,1 mm | |
⌀d | 12 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | WC/C | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293054 6 | |
EAN/GTIN | 4067263013877 | |
Producentnummer | 293054 6 |