Profilrømningsindsats, indvendig firkant, metrisk ⌀ d = 12 mm 10 mm

Art.-nr.: 293054 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Firkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Profil Firkant
L 21 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,1 til + 0,12 mm
⌀d 12 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HM
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293054 10
EAN/GTIN 4067263201403
Producentnummer 293054 10

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven