Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm 5 mm

Art.-nr.: 293044 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5 mm
Profil sekskant
L 11 mm
L1 25 mm
Tolerance +0,08 til +0,1 mm
⌀d 12 mm
Forborings-⌀ 5,09 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HSS
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293044 5
EAN/GTIN 4062406785086
Producentnummer 293044 5

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven