Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm, WC/C, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 293044 3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3 mm
Profil sekskant
L 7 mm
L1 25 mm
Tolerance +0,06 til +0,08 mm
⌀d 12 mm
Forborings-⌀ 3,05 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Skæremateriale HSS
Belægning WC/C
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 293044 3
EAN/GTIN 4062406785062
Producentnummer 293044 3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven