Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm 7 mm

Art.-nr.: 293043 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Profil sekskant
L 13 mm
L1 25 mm
Tolerance + 0,13 til + 0,16 mm
⌀d 12 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293043 7
EAN/GTIN 4045197946515
Producentnummer 293043 7

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven