Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 12 mm 3 mm

Art.-nr.: 293043 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 3 mm
    Profil sekskant
    L 5 mm
    L1 25 mm
    Tolerance + 0,07 til + 0,1 mm
    ⌀d 12 mm
    Skæremateriale HSS
    Belægning TiN
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293043 3
    EAN/GTIN 4045197946461
    Producentnummer 293043 3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med TiN-belægning.

    Anvendelse:

    Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

    Passer til:

    Profilrømningsholder 293020293079.

    Bemærk:

    • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
    • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven