{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 5 mm | |
Profil | sekskant | |
L | 11 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerance | +0,08 til +0,1 mm | |
⌀d | 8 mm | |
Forborings-⌀ | 5,09 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Belægning | WC/C | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293041 5 | |
EAN/GTIN | 4062406785031 | |
Producentnummer | 293041 5 |