Profilrømningsindsats, indvendig sekskant, metrisk ⌀ d = 8 mm 3 mm

Art.-nr.: 293041 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 3 mm
    Profil sekskant
    L 7 mm
    L1 18 mm
    Tolerance +0,06 til +0,08 mm
    ⌀d 8 mm
    Forborings-⌀ 3,05 mm
    Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
    Skæremateriale HSS
    Belægning WC/C
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293041 3
    EAN/GTIN 4062406785017
    Producentnummer 293041 3

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med højeffektiv belægning (wolframkarbid/kulstof). Optimeret geometri af skæret (hulkeleform) til profilbearbejdning i rustfrit stål.

    Anvendelse:

    Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

    Passer til:

    Profilholder nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Bemærk:

    • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
    • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven