Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 12 mm 32 mm

Art.-nr.: 293023 32
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ DS 32 mm
    L 46 mm
    Skaftlængde Ls 50 mm
    ⌀d 12 mm
    ⌀ D 44 mm
    Skafttype Cylindrisk skaft
    Indvendig køling nej
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 293023 32
    EAN/GTIN 4045197945969
    Producentnummer 293023 32

    Betegnelse

    Passer til:

    CNC- og konventionelle maskiner.

    Specialtilbehør:

    Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
    Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

    Bemærk:

    • NB: Brug altid passende støder-⌀.
    • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven