Profilrømningsholder, metrisk ⌀ d = 12 mm 20 mm

Art.-nr.: 293023 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ DS 20 mm
L 46 mm
Skaftlængde Ls 50 mm
⌀d 12 mm
⌀ D 44 mm
Skafttype Cylindrisk skaft
Indvendig køling nej
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293023 20
EAN/GTIN 4045197945945
Producentnummer 293023 20

Betegnelse

Passer til:

CNC- og konventionelle maskiner.

Specialtilbehør:

Positioneringshjælp (nr. 293000) og tapnøgle (nr. 293006).
Uddrivningstapper til MK-skafter kan bestilles under nr. 293008 i størrelserne MK2, MK3 og MK4.

Bemærk:

  • NB: Brug altid passende støder-⌀.
  • Andre skaftforbindelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven