Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® ⌀ d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP6mm

Art.-nr.: 293015 IP6
Rabat
614,02 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Profil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolerance + 0,01 til +0,02 mm
⌀d 8 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter 1,7 mm
Forborings-⌀ 1,5 mm
Skæremateriale HSS
Belægning TiN
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 293015 IP6
EAN/GTIN 4062406396558
Producentnummer 293015 IP6

Betegnelse

Udførelse:

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020293079.

Bemærk:

  • Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.
  • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven