{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Profil | Torx Plus® | |
L | 4,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | + 0,005 til +0,02 mm | |
⌀d | 8 mm | |
Torx® radialnitning, udv. diameter | 5,5 mm | |
Forborings-⌀ | 4,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Belægning | TiN | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 293015 IP30 | |
EAN/GTIN | 4062406396718 | |
Producentnummer | 293015 IP30 |