Glatvalseværktøj EGI5-32AI universal VDI30

Art.-nr.: 291530 VDI30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftholder, type Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftholder, type VDI30
Skæreretning Venstre og højre
Udhængslængde LA 168 mm
Spids-midterforskydningf 58 mm
Nyttelængde LN 100 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
maksimal valsekraft 3 kN
Rulle-⌀ 5 mm
Produkttype Glatvalseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 291530 VDI30
EAN/GTIN 4060491000268
Producentnummer EGI5-32AI-1-VDI30-WL100

Betegnelse

Udførelse:

Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.
Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.
Høj fleksibilitet som følge af udvendig og indvendig brug.
Diameteruafhængig (inden for det anbefalede område) i forbindelse med den indvendige bearbejdning.

Fordel:

Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).
Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

Anvendelse:

Til den mekaniske overfladeforædling.
Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
Til udvendig-⌀ fra 10 mm og indvendig-⌀ fra 32 mm.

Passer til:

⌀-område udvendigt (anbefalet): 10 mm – 100 mm
⌀-område indvendigt (anbefalet): 32 mm – 150 mm

Leveringsomfang:

To reserveruller er indbygget i buret.

Bemærk:

  • Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
  • Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven