Glatvalseværktøj EGI5-32AI universal S20

Art.-nr.: 291530 S20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftholder, type Stykpris inkl. Moms
  • Skæreretning: Venstre og højre

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftholder, type S20
    Skæreretning Venstre og højre
    Udhængslængde LA 154 mm
    Spids-midterforskydningf 73,2 mm
    Nyttelængde LN 100 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
    maksimal valsekraft 3 kN
    Rulle-⌀ 5 mm
    Skaftfirkant 20×20 mm
    Produkttype Glatvalseværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 291530 S20
    EAN/GTIN 4060491000237
    Producentnummer EGI5-32AI-1-SL20-WL100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til brug på CNC- og almindelige drejemaskiner.
    Med symmetrisk opbygning – kan bruges universelt til højre og venstre version.
    Høj fleksibilitet som følge af udvendig og indvendig brug.
    Diameteruafhængig (inden for det anbefalede område) i forbindelse med den indvendige bearbejdning.

    Fordel:

    Mulighed for overfladekvalitet Rz < 1 µm.
    Tilspændinger f er mulige op til 1 mm/U (udvendig bearbejdning).
    Konstante resultater som følge af kontinuerlig måling af valsekraften.

    Anvendelse:

    Til den mekaniske overfladeforædling.
    Til bearbejdning af alle metalliske materialer indtil en trækstyrke på 1400 N/mm2 og en hårdhed på op til 45 HRC.
    Til udvendig-⌀ fra 10 mm og indvendig-⌀ fra 32 mm.

    Passer til:

    ⌀-område udvendigt (anbefalet): 10 mm – 100 mm
    ⌀-område indvendigt (anbefalet): 32 mm – 150 mm

    Leveringsomfang:

    To reserveruller er indbygget i buret.

    Bemærk:

    • Yderligere skaftforbindelser kan leveres på forespørgsel.
    • Detaljerede teknologiske anbefalinger fremgår af driftsvejledningen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven