{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 432 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 6 mm | |
Kilenotdybde | 2,8 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 17 mm - 22 mm | |
Rømmelængde i stål | 8 mm - 50 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 700 kg | |
Rygbredde | 9,63 mm | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290420 6C1 | |
EAN/GTIN | 662600555139 | |
Producentnummer | 55513 |