{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nålelængde | 273 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Kilenotbredde | 5 mm | |
Kilenotdybde | 2,3 mm | |
Til borings--⌀ jfr. DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Rømmelængde i stål | 8 mm - 40 mm | |
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde | 600 kg | |
Rygbredde | 6,46 mm | |
Produkttype | Rømmeværktøj |
Artikelnummer | 290420 5B1 | |
EAN/GTIN | 662600555122 | |
Producentnummer | 55512 |