Efterslibeholder, Type: 3-5

Art.-nr.: 290398 3-5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde Li alt 150 mm
L1 50 mm
Skærholder-⌀ D1 12 mm
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290398 3-5
EAN/GTIN 4045199972895
Producentnummer 290398 3-5

Betegnelse

Udførelse:

Af aluminium med praktisk sekskantet skaft til nem brug.

Anvendelse:

Til sikker og nem efterslibning af skæreforsatserne med en slibesten.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 290336290379.

Passer til:

Skærforsats nr. 290360290379: Str. 3 - 5
Skærforsats nr. 290336: Str. 8; 10
Skærforsats nr. 290346: Str. 9; 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven