{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 32 mm | |
Indvendig køling | ja | |
egnet til sekskant | 45 mm - 70 mm | |
Nyttelængde L1 | 140 mm | |
Skærholder-⌀ D1 | 40 mm | |
Midterforskydning L3 | 23 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 43 mm | |
Skrue | 290399 4 | |
Skaftlængde Ls | 100 mm | |
Skaft | Kombiskaft | |
Produkttype | Not- og profilstødningsværktøj |
Artikelnummer | 290344 45 | |
EAN/GTIN | 4045197965707 | |
Producentnummer | 290344 45 |