Justeringshjælp til bearbejdningscenter 18

Art.-nr.: 290397 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

L1 70 mm
L2 26 mm
Produkttype Justeringshjælp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290397 18
EAN/GTIN 4045197929945
Producentnummer 290397 18

Betegnelse

Uso:

Per il controllo dell’orientamento del mandrino con comparatore.

Per:

Utensile stozzatore per profili e utensile stozzatore di cave n. art. 290330290359.

Per:

utensile stozzatore per profili n. art. 290330290334: Dim. 38
Utensile stozzatore per profili n. art. 290340290344: Dim. 45
Utensile stozzatore di cave n. art. 290350290359: Dim. 18

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven