Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 25 mm, fra sekskant: 9mm

Art.-nr.: 290342 9
Rabat
1444,68 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 25 mm
Indvendig køling ja
egnet til sekskant 9 mm - 11 mm
Nyttelængde L1 30 mm
Skærholder-⌀ D1 8 mm
Midterforskydning L3 4,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 8,5 mm
Skrue 290399 1
Skaftlængde Ls 90 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290342 9
EAN/GTIN 4045197965608
Producentnummer 290342 9

Betegnelse

Bemærk:

  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven