Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 25 mm, fra sekskant: 28mm

Art.-nr.: 290342 28
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 25 mm
Indvendig køling ja
egnet til sekskant 28 mm - 37 mm
Nyttelængde L1 89 mm
Skærholder-⌀ D1 25 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 26,5 mm
Skrue 290399 3
Skaftlængde Ls 90 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 290342 28
EAN/GTIN 4045197965639
Producentnummer 290342 28

Betegnelse

Bemærk:

  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven