Profilskæreforsats Firkant 38 mm

Art.-nr.: 290336 38
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra firkant (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Profil Firkant
    egnet til firkant 38 mm - 50 mm
    Belægning TiN
    Skæremateriale HSS
    min. nøglevidde 38 mm
    Maks. størrelse 50 mm
    Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 290336 38
    EAN/GTIN 4062406352356
    Producentnummer 290336 38

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med TiN-belægning.
    Egnet til efterslibning.

    Passer til:

    Profilstødholder nr. 290330290334.

    Bemærk:

    • Profilskæreforsatserne kan anvendes til et firkant- eller sekskantområde (se produkttabel).
    • Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven