FGHL 2525C-8A Udvendig holder til drejning, notning

Art.-nr.: 2896051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FIX-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2896051
EAN/GTIN 7291075160062
Producentnummer 2896051
L-nummer L23920 1360

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial notning / drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FIX-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven