FGPA 80-40CB ID5 2-sidet præcisionsslebet skær til aluminiumsbearbejdning ved medium til høj tilspænding. Mulighed for op til 250° bearbejdningsvinkel.

Art.-nr.: 6492782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6492782
EAN/GTIN 7291075160000
Producentnummer 6492782
L-nummer L23940 1382

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 6,3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven