Montagevogn

Art.-nr.: 2892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Materialevogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2892
EAN/GTIN 4017976028927
Producentnummer 2892
L-nummer L90080 652

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Modulært system: svejset stålrør og stålprofiler, pulverlakeret blå RAL 5007, boltet konstruktion. 4 todelte hylder med materialeplader af træ, kant 12 mm høj og 16 åbne opbevaringskasser LxBxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 kasser 350/300 x 210 x 145 mm og 12 kasser 350/300 x 210 x 200 mm. Hylderne kan skrues ind på forskellig vis. Indskruet gitter 100 mm, hældning kan indstilles trinløst fra 0° til 35°, sikker låsning ved hjælp af håndtagsskruer. Tysk patent: 10 2005 062 391. 60 kg belastningskapacitet pr. hylde. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Brugsfladelængde (mm): 1280
Anvendelig hyldebredde (mm): 2 x 315
Hyldehøjder (mm): 370, 670, 970, 1270
Bæreevne gulv (kg): 60
Samlet længde (mm): 1420
Samlet bredde (mm): 740
Samlet højde (mm): 1530
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven