Opbevaringsboks

Art.-nr.: 1783
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1783
EAN/GTIN 4017976017839
Producentnummer 1783
L-nummer L90080 141

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet, hovedsagelig polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Disse materialer er modstandsdygtige over for alle almindelige baser og syrer, lugt- og smagløse, fysiologisk fuldstændig uskadelige og forbliver formstabile og materialebestandige ved temperaturer mellem - 40° og + 100°. Farve grå.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 8
Samlet længde (mm): 350/300
Samlet bredde (mm): 210
Samlet højde (mm): 145

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven