THDR 4040-18T50-IQ Basisholder til udvendig bearbejdning til brede rillefræseskær

Art.-nr.: 2861150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DOVEIQGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2861150
    EAN/GTIN 7291075316827
    Producentnummer 2861150
    L-nummer L23920 1051

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Værktøjsholder, total længde (OAL) 180 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
    • Funktionsbredde (WF) 31,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 180 mm
    • Skafthøjde (H) 40 mm
    • Skaftbredde (B) 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven