GHIUR 50UC-6 45° Freistech borestænger til indvendig drejning af aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2861069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2861069
EAN/GTIN 7291075170559
Producentnummer 2861069
L-nummer L23920 949

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, samlet længde (OAL) 350 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 0 mm
  • Funktionsbredde (WF) 28,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 75 mm
  • Dmin afstivning 78 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven