GIPA 6.00-3.00 IC1520 Tosidede, polerede præcisionsskæreskiver til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 6460843
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6460843
EAN/GTIN 7291075486148
Producentnummer 6460843
L-nummer L23940 2306

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stempel-/drejeskær
  • Skæredybde, maks. (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 6 mm

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 160 mm
  • Frigangsvinkel major (AN): 7 Degrees
  • Hjørneradius (RE): 3 mm
  • Maks. skæredybde (CDX): 13 mm
  • Skærebredde (CW): 6 mm
  • Indsatslængde (INSL): 15 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven