GHDN 3232-14T38 Holder til brede platter til rillestegning (12-17,4 mm).

Art.-nr.: 2861039
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2861039
    EAN/GTIN 7291075083590
    Producentnummer 2861039
    L-nummer L23920 852

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm, skærebredde min. (CWN) 13 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 17,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 13 mm
    • Funktionsbredde (WF) 16 mm
    • Hovedlængde (LH) 57,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 170 mm
    • Skafthøjde (H) 32 mm
    • Skaftbredde (B) 32 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven