TGHN 26-3M Klingebærer til indvendig notning og drejning af udsparinger til GHIC -70 borestænger

Art.-nr.: 2850082
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850082
EAN/GTIN 7291075075281
Producentnummer 2850082
L-nummer L23920 2429

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Skafthøjde (H) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven