TGDL 1616-4M Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2850081
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850081
EAN/GTIN 7291075074970
Producentnummer 2850081
L-nummer L23920 2430

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 32,2 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven