TGIL 31.7C-6 Rille- og drejestænger med kølemiddelhuller, der bærer TOP-GRIP-værktøjsskær

Art.-nr.: 2850074
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOP-GRIP
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850074
EAN/GTIN 7291075095432
Producentnummer 2850074
L-nummer L23920 908

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille / Turn Indeksterbare holdere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærebredde maksimal (CWX) 1/4″, skærebredde minimum (CWN) 0,236″, samlet længde (OAL) 8,65″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,7″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/4″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,236″
  • Funktionel bredde (WF): 1,14″
  • Hovedlængde (venstre): 2″
  • Mindste borediameter (DMIN): 1,85″
  • Samlet længde (OAL): 8,65″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven