TGIR 32C-6 Borestænger til indstik og notdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede TOP-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2850055
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850055
EAN/GTIN 7291075075465
Producentnummer 2850055
L-nummer L23920 2381

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 220 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 17,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Dmin afstivning 57 mm
  • Samlet længde (OAL) 220 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven