Sortiment af indvendige udtræksdele, i L-BOXX 136

Art.-nr.: 2836041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2836041
EAN/GTIN 4010886939413
Producentnummer 2836041
L-nummer L60160 1874

Betegnelse

Beskrivelse:

Til indvendige diametre 12 - 35 mm
Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Med glidehammer og modstøtte
Nr. 1100 CT2-1. 30 til eftermontering af eksisterende L-BOXX® 136
Med checkværktøjsindsats til hurtig identifikation af manglende værktøj
Værktøjer er helt forsænket i skummet, så den belastede indsats kan stables
Indsatsen kan bruges i skuffer med minimumsmål 400 x 310 x 90 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet højde [mm]: 151 mm
  • Samlet længde [mm]: 357 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 35 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven