Vogn til opbevaringsrum

Art.-nr.: 28302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Etagevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 28302
    EAN/GTIN 4017976283029
    Producentnummer 28302
    L-nummer L90080 1216

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Modulært system. Sektionel stål/rørformet stålkonstruktion, helt galvaniseret. Endevægge af stålrør med svejset trådnet med en maskestørrelse på 100 x 50 mm, afstivet af 2 langsgående stivere. Gulv i bundramme med svejset trådnet med en maskestørrelse på 120 x 30 mm. 2 rørformede skubbehåndtag kan skrues lodret på i den ene ende. 4 letløbende drejelige hjul med TPE-dæk på plastfælge, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. Bremser på 2 drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 4 TPU (termoplastisk polyurethan)-afvisningsringe på drejelige hjul. Højde 1825 mm.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 300
    Brugsarealets længde (mm): 1250
    Effektiv bredde (mm): 610
    Platformshøjde (mm): 193
    Bæreevne gulv (kg): 80
    Samlet længde (mm): 1491
    Samlet bredde (mm): 690
    Samlet højde (mm): 1825
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven