Hylde af tråd til lagervogne

Art.-nr.: 28DG2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Brugsområde Kommisionierwagen
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 28DG2
EAN/GTIN 4017976281926
Producentnummer 28DG2
L-nummer L90080 1215

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Hylde af trådnet 120 x 30 mm, elektrogalvaniseret. Skråt 23 mm opad på den ene langside og 23 mm nedad på den anden. Kan ophænges vandret eller skråt i intervaller på 100 mm. Bæreevne pr. hylde 40 eller 80 kg

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 80
Brugsarealets længde (mm): 1250
Effektiv bredde (mm): 610
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet bredde (mm): 610

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven