FGHIFR 40C-8A-8 Borestænger til aksial og indvendig bearbejdning med FGPA-skær. Frihøjde til indersiden under 8°.

Art.-nr.: 2801268
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FIX-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801268
    EAN/GTIN 7291075175202
    Producentnummer 2801268
    L-nummer L23920 2667

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 70 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 320 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 70 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Funktionsbredde (WF) 19,5 mm
    • Hovedlængde (LH) 100 mm
    • Dmin afstivning 300 mm
    • Samlet længde (OAL) 320 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 360 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "FIX-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven