GHIUL 40C-15A-6 Borestænger til afstikning og drejning. Til aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2801234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801234
    EAN/GTIN 7291075107708
    Producentnummer 2801234
    L-nummer L23920 2585

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning / drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, samlet længde (OAL) 320 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Funktionsbredde (WF) 21,2 mm
    • Hovedlængde (LH) 83 mm
    • Dmin afstivning 160 mm
    • Samlet længde (OAL) 320 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven