GEHIML 10-13 Borestænger til indvendig bearbejdning med indvendig kølemiddeltilførsel til skivebredder < 1,9 mm

Art.-nr.: 2801186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801186
    EAN/GTIN 7291075161885
    Producentnummer 2801186
    L-nummer L23920 178

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm, skærebredde min. (CWN) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 1,9 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 0,8 mm
    • Funktionsbredde (WF) 7,6 mm
    • Hovedlængde (LH) 25 mm
    • Dmin afstivning 12,5 mm
    • Samlet længde (OAL) 125 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven