GAIR 40-5 Adaptere til indvendig rillestegning og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 2801078
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie CUT-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2801078
    EAN/GTIN 7291075303766
    Producentnummer 2801078
    L-nummer L23920 1594

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, skærebredde min. (CWN) 4,5 mm

    Egenskab:

    • Skæredybde, maks. (CDX) 7 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4,5 mm
    • Funktionsbredde (WF) 5,2 mm
    • Dmin afstivning 40 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven