GIPI 6.35-3.18 IC8250 Tosidede præcisionsskæreskiver, fuld radius til indvendig notning og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6405259
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6405259
    EAN/GTIN 7291075239027
    Producentnummer 6405259
    L-nummer L23940 1230

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Stempel/dreje-skæreplader, skærebredde (CW) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 3,18 mm
    • Skærebredde (med uret) 6,35 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
    • Dmin afstivning 20 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven