GM 35-W25 Pindfræsere til rilleskæring til skæreskiver GMP & GIPI/GIFI.

Art.-nr.: 2800905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800905
EAN/GTIN 7291075028317
Producentnummer 2800905
L-nummer L23920 349

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 34,6 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17,3 mm
  • Dmin afstivning 35 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven